SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M6X18
Veiligheidsschroef tapeind, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTB6X18TXEFA2
Rubix:A0832655
Fabrikant:912126 18
EAN:4043377280183

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M6X18
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M6X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t 30 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,67 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 22,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
18 mm
