SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M6X20
Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFPH6X20EFA4-70
Rubix:08256673
Fabrikant:096546 20
EAN:4043377120236

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M6X20
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M6X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm