SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M6X16
Ovaalkopschroef met grote kop, dubbelgleuf
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VMTRL6X16A4
Spartex:VMTRLD6X16EFA4
Rubix:A0826000
Fabrikant:2512946 16
EAN:4043377336514

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M6X16
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M6X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | NFE 25129 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Afwerking | inox |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,60 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 104,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
16 mm
