Referenties
Vervangen ref.:VMTCLF4X20EFLT/200
Spartex:VMTCLF4X20EFLTISO/200
Rubix:08286794
Fabrikant:001580.70000.9040.020
EAN:4051426015747


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 85 / ISO 1580 |
Productdetails : SPARTEX MESSING METAALSCHROEF CILKOP GR ZSN D85/I1580 M4X20
Inbusschroef met sleufkop 4X20 - messing ISO 1580 (DIN85)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 85 / ISO 1580 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,32 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 37,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm