SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M8X60
Ovaalkopschroef met grote kop, dubbelgleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTRLD8X60EFA4
Rubix:A0825010
Fabrikant:2512948 60
EAN:4043377336743

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M8X60
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M8X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | NFE 25129 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Afwerking | inox |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,19 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 95,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
60 mm
