SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M1,6X10

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF1,6X10EFA4-50
Rubix:08261034
Fabrikant:0963416 10
EAN:4043377111500
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M1,6X10
brand logo

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M1,6X10


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M1,6X10
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Metrische diameterM1,6
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad1,6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 45,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 54,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M1,6