SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X130

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC10X130PFA2-70
Rubix:A0821995
Fabrikant:0603210 130
EAN:4043377319951
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X130

Technische samenvatting

Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X130


SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X130

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM10
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad10 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 53,96 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 65,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

130 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk