SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X160

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTRCC10X160A2PF
Spartex:VTRCC10X160PFA2-70
Rubix:08253890
Fabrikant:0603210 160
EAN:4043377047441
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X160

Technische samenvatting

Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X160


SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X160

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM10
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad10 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 42,40 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 51,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

160 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk