SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X180

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC10X180PFA4-70
Rubix:A0821894
Fabrikant:0603410 180
EAN:4043377049148
SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X180

Technische samenvatting

Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X180


SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X180

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Metrische diameterM10
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad10 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 73,21 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 88,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

180 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk