SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X220
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC10X220PFA2-70
Rubix:08253896
Fabrikant:0603210 220
EAN:4043377047489

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X220
SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X220
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 220 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,11 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 94,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
220 mm