Referenties
Vervangen ref.:VMTCBLTX3X16EF4Z
Spartex:VTBTX3X16EF4Z
Rubix:08920852
Fabrikant:007985.04108.0030.016
EAN:4043952551844


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 / ISO 7045 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHR. BCK TORX D7985TX/I7045TX M3X16
Binnenzeskantbout 3X16 - 6 lobben T10 - verzinkt staal DIN 7985
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2200 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 / ISO 7045 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | t10 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181558 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,00 excl. BTW
/ 2.000 stuks
€ 68,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm