SPARTEX RVS A4-50 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X50

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC16X50PFA4-50
Rubix:08256979
Fabrikant:0603416 50
EAN:4043377049599
SPARTEX RVS A4-50 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X50
brand logo

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X50


SPARTEX RVS A4-50 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X50
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Metrische diameterM16
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad16 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 102,80 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 124,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk