SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X100

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC12X100PFA2-70
Rubix:A0821960
Fabrikant:0603212 100
EAN:4043377316707
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X100


SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM12
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad12 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 33,10 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 40,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk