SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M5X65/65

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC5X65EFA4-70
Rubix:A0821898
Fabrikant:060345 65/65
EAN:4043377049773
SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M5X65/65

Technische samenvatting

Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M5X65/65


SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M5X65/65

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Metrische diameterM5
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 73,08 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 88,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

65 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk