SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X35
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC12X35PFA2-70
Rubix:08258161
Fabrikant:0603212 35
EAN:4043377047878

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X35
SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,38 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 34,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm