SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M1,6X16

Kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBPH1,6X16EFA2-50
Rubix:A0830621
Fabrikant:7985216 16
EAN:4043377292629
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M1,6X16

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M1,6X16


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M1,6X16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Metrische diameterM1,6
Type afdrukphillips (ph)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad1,6 mm
Grootte afdrukph0
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 48,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 58,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk