SPARTEX RVS A4-50 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X100
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC16X100PFA4-50
Rubix:08256984
Fabrikant:0603416 100
EAN:4043377049490

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X100
SPARTEX RVS A4-50 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,70 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 173,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
100 mm