SPARTEX RVS A4-50 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X55

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC16X55PFA4-50
Rubix:08261812
Fabrikant:0603416 55
EAN:4043377049605
SPARTEX RVS A4-50 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X55
brand logo

Technische samenvatting

Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X55


SPARTEX RVS A4-50 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X55
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Metrische diameterM16
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad16 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 109,94 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 133,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk