SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X12
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC6X12EFA2-70
Rubix:08258138
Fabrikant:060326 12
EAN:4043377048462

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X12
SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 44,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm
