SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X150/150

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC6X150EFA2-70
Rubix:A0821889
Fabrikant:060326 150/150
EAN:4043377048509
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X150/150

Technische samenvatting

Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X150/150


SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X150/150

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM6
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 83,92 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 101,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

150 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk