SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M3X40
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCE3X40EFA4-50
Rubix:A0824244
Fabrikant:7380243 40
EAN:4043377267214

Productdetails : SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M3X40
SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M3X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | sw2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 61,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
40 mm
