SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X35/35

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTRCC6X35A2EF
Spartex:VTRCC6X35EFA2-70
Rubix:08258089
Fabrikant:060326 35/35
EAN:4043377048554
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X35/35

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X35/35


SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X35/35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM6
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 21,44 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 25,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk