SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X65/65

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC6X65EFA4-70
Rubix:08261815
Fabrikant:060346 65/65
EAN:4043377049940
SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X65/65
brand logo

Technische samenvatting

Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X65/65


SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X65/65
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Metrische diameterM6
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 31,96 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 38,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

65 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk