SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X65

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC6X65PFA2-70
Rubix:A0821871
Fabrikant:060326 65
EAN:4043377320223
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X65

Technische samenvatting

Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X65


SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X65

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM6
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 18,90 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 22,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

65 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk