SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M4X14

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCLF4X14EFA2-50
Rubix:A0818320
Fabrikant:008524 14
EAN:4043377011411
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M4X14

Technische samenvatting

Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 85
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M4X14


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M4X14

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 85
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 12,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 14,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter