SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X110/110
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC8X110EFA4-70
Rubix:08256946
Fabrikant:060348 110/110
EAN:4043377050007

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X110/110
SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X110/110
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
110 mm