SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X110/110

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC8X110EFA4-50
Rubix:0899116690
Fabrikant:7380148 110
EAN:4043377266040
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X110/110

Technische samenvatting

Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X110/110


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X110/110

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Metrische diameterM8
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 46,53 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 56,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

110 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk