Referenties
Vervangen ref.:888546
Spartex:BTRCC5X40PFZ
Rubix:08320817
Fabrikant:000603.00100.0050.040
EAN:4043952121108


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.6 SLOTBOUT M/MOER D603/555 M5X40
Ovaalkop-kraagschroef 5X40 - gedeeltelijke draad - verzinkt staal DIN 603
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1720 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,10 excl. BTW
/ stuk
€ 0,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
40 mm