SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M3X14
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCLF3X14EFA2-50
Rubix:A0818323
Fabrikant:008523 14
EAN:4043377011183

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M3X14
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M3X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 85 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 11,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
14 mm