SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X40/40

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTRCC8X40A2EF
Spartex:VTRCC8X40EFA2-70
Rubix:08251487
Fabrikant:060328 40/40
EAN:4043377048905
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X40/40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X40/40


SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X40/40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM8
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad8 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,22 excl. BTW
/ stuk
€ 0,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk