Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-32-M6-D
Rubix:A0584599
Fabrikant:DIN 6336-GG-32-M6-D
EAN:4045525334397





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-GG-32-M6-D
Handknoppen, gietijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | ijzer |
| Diameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,43 excl. BTW
/ stuk
€ 7,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
