Referenties
REMA:2685708
Rubix:21014168
EAN:8717365012792

Productdetails : REMA KARABIJNHAAK RVS OVALE 8 MM
RVS ovale karabijnhaak. (NIET VOOR HIJSDOELEINDEN)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1000 kg |
| Diameter | 8 mm |
| Breedte | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,16 excl. BTW
/ stuk
€ 9,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
