SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M12X35
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCE12X35EFA4-50
Rubix:A0824298
Fabrikant:73802412 35
EAN:4043377267078

Productdetails : SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M12X35
SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M12X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,41 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 44,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
35 mm
