SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M3X45
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCE3X45EFA2-50
Rubix:A0824243
Fabrikant:7380223 45
EAN:4043377266521

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M3X45
SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M3X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | sw2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 66,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
45 mm
