SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M4X55

Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHCE4X55EFA2-50
Rubix:A0824226
Fabrikant:7380224 55
EAN:4043377266583
SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M4X55

Technische samenvatting

Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M4X55


SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M4X55

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Metrische diameterM4
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdruksw2,5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 33,10 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 40,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk