SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M5X12
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCE5X12EFA4-50
Rubix:08331396
Fabrikant:7380245 12
EAN:4043377249623

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M5X12
SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M5X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 40,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm
