SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M4X4/4

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC4X4EFA4-50
Rubix:A0824377
Fabrikant:7380144 4
EAN:4043377265784
SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M4X4/4

Technische samenvatting

Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M4X4/4


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M4X4/4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Metrische diameterM4
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdruksw2,5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 54,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 65,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

4 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk