SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M6X16
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCE6X16EFA4-50ISO
Rubix:08331404
Fabrikant:7380246 16
EAN:4043377249777

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M6X16
SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M6X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
16 mm
