Referenties
Spartex:VTBPH8X25EFA4-70
Rubix:08256850
Fabrikant:798548 25
EAN:4043377179746

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M8X25
SPARTEX RVS A4-70 RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M8X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | ph4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 77,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm