SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M8X16
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCE8X16EFA4-50
Rubix:08331408
Fabrikant:7380248 16
EAN:4043377249944

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M8X16
SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M8X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,54 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 38,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
16 mm
