SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M10X45

Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHCETX10X45EFA4-50
Rubix:A0824145
Fabrikant:738024T10 45
EAN:4043377315724
SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M10X45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M10X45


SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380- 2 M10X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Metrische diameterM10
Type afdruktorx profiel (tx)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdrukt50
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 72,01 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 87,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk