SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X130/130
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC8X130EFA4-70
Rubix:08256948
Fabrikant:060348 130/130
EAN:4043377050021

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X130/130
SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X130/130
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 130 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,56 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 89,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
130 mm