SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M3X8
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCETX3X8EFA2-50
Rubix:08224284
Fabrikant:738022T3 8
EAN:4043377242570

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M3X8
SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380- 2 M3X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 28,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
8 mm
