SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M4X6

Kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBPZ4X6EFA4-50
Rubix:08261630
Fabrikant:7985404 6
EAN:4043377178459
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M4X6
brand logo

Technische samenvatting

Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7985
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M4X6


SPARTEX RVS A4-50 RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M4X6
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7985
Metrische diameterM4
Type afdrukpozidriv (pz)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdrukpz2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 19,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 23,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk