Referenties
Vervangen ref.:881739
Spartex:BTRCC10X120PFZ
Rubix:08320881
Fabrikant:000603.00100.0100.120
EAN:4043952121825


Technische samenvatting
| Lengte | 120 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.6 SLOTBOUT M/MOER D603/555 M10X120
Ovaalkop-kraagschroef 10X120 - gedeeltelijke draad - verzinkt staal DIN 603
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4660 g |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,60 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 49,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
120 mm