SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M8X30

Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHCETX8X30EFA4-50
Rubix:A0826356
Fabrikant:738024T8 30
EAN:4043377312020
SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M8X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M8X30


SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380- 2 M8X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Metrische diameterM8
Type afdruktorx profiel (tx)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdrukt40
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 30,52 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 36,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk