SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X75/75
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC8X75EFA2-70
Rubix:08258147
Fabrikant:060328 75/75
EAN:4043377049018

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X75/75
SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X75/75
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,34 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 20,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
75 mm