SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M8X40
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCETX8X40EFA2-50
Rubix:08224332
Fabrikant:738022T8 40
EAN:4043377243027

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M8X40
SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380- 2 M8X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,14 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 32,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
40 mm
