Referenties
Spartex:VTBPZ3X45EFA2-50
Rubix:A0830510
Fabrikant:7985203 45
EAN:4043377175632

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M3X45
SPARTEX RVS A2-50 RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M3X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,20 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 8,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
45 mm