SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK D964A M10X25

Ovale platbolkopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFBF10X25EFA4-70
Rubix:A0821545
Fabrikant:0964410 25
EAN:4043377114464
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK D964A M10X25

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 964
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK D964A M10X25


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BVK D964A M10X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 964
Metrische diameterM10
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad10 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 51,22 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 61,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter